ABB SPA - ABBKO1260 KIT OT200/250/315/400 VERT. 300X600MM L - KO1260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 225 mm
Con copertura - sì
Coperchio in plastica - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646711243
Codice prodotto
ABBKO1260
Cod. produttore
KO1260
Produttore
ABB
Altezza:
300 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
225 mm
Con copertura:
sì
Coperchio in plastica:
no
Numero di poli:
4
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Con interruttore-sezionatore:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Con interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore di sicurezza:
no
Con interruttore di sicurezza:
no
Adatto per commutatore:
no
Con commutatore:
no
Corrente nominale di esercizio:
400 A
Numero di interruttori:
1
Con terminali di distribuzione:
sì