pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXI0002 VAA/S 12.230.2.1 ATT. ELET.230VAC, 12 CA - KNXI0002

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXI0002 VAA/S 12.230.2.1 ATT. ELET.230VAC, 12 CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779829878

Codice prodotto

ABBKNXI0002

Cod. produttore

KNXI0002

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

8

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Grandezza regolante costante:

no

Grandezza regolante commutante:

Funzione di protezione valvola:

no

Commutazione manuale:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

0.3 A

Numero di uscite:

12

Corrente d'uscita max.:

0.16 A

Tensione di commutazione:

24...230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

VAA S 12.230.2.1 ATT. ELET.230VAC 12 CA PER SISTEMI BUS