ABB SPA - ABBKNXH0059 6155/30 DIMMER LED CURVA COST. 1-4 CANAL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011395202081
Codice prodotto
ABBKNXH0059
Cod. produttore
KNXH0059
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX
sì
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale
no
Metodo di montaggio
Incasso in mobili
Accoppiatore bus incluso
sì
Ingresso unità secondaria
no
Funzionamento locale / comando manuale
sì
Con indicazione LED
sì
Interfaccia 1-10 V
no
Numero di ingressi per sensore di luminosità
0
Corrente di commutazione massima (carico resistivo)
2.5 A
Potenza di commutazione massima
240 W
Numero di uscite
4
Max corrente di comando
2500 mA
Grado di protezione (IP)
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi
33 mm
6155 30 DIMMER LED CURVA COST. 1-4 CANAL