pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXH0052 6131/31-183 RIL. PRES PREMIUM, 12M, ARGE - KNXH0052

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXH0052 6131/31-183 RIL. PRES PREMIUM, 12M, ARGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395185964

Codice prodotto

ABBKNXH0052

Cod. produttore

KNXH0052

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

Protezione contro lo strisciamento:

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Certificato DALI-2:

no

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

12 m

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Numero di canali:

4

Durata di funzionamento min.:

10 s

Durata di funzionamento max.:

1092 min

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

6131 31-183 RIL. PRES PREMIUM 12M ARGE