ABB SPA - ABBKNXH0034 6179/01-204 RILEV. PRES,BCU INTEGR,BIANC - KNXH0034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4011395168547
Codice prodotto
ABBKNXH0034
Cod. produttore
KNXH0034
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Ingresso stazione secondaria:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Certificato DALI-2:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
16 m
Max. portata trasmissione frontale:
16 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
0 m
Angolo di rilevamento verticale:
0...0 °
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...220 °
Numero di canali:
2
Potenza di interruzione:
0 W
Durata di funzionamento min.:
10 s
Durata di funzionamento max.:
1092 min
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm


