ABB SPA - ABBKNXG006 JRA/S 8.230.1.1 ATT. TAPP.8 CAN., 230VA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779698504
Codice prodotto
ABBKNXG006
Cod. produttore
KNXG006
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX
sì
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale
no
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli
8
Accoppiatore bus incluso
sì
Modulo bus rimovibile
no
Funzionamento locale / comando manuale
no
Con indicazione LED
sì
Numero di ingressi
0
Corrente di commutazione (carico resistivo)
6 A
Potenza di commutazione massima
2400 W
Max numero di uscite per veneziane
8
Funzione di commutazione
sì
Tipo di corrente
AC
Grado di protezione (IP)
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi
64.5 mm
JRA S 8.230.1.1 ATT. TAPP.8 CAN. 230VAC PER SISTEMI BUS