ABB SPA - ABBKNXE001 BE/S4.20.2.1 INGR. BIN. 4 CAN. SCANSIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 4
Metodo di montaggio - Guida DIN
Tensione di ingresso - 35...35 V
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4016779710787
Codice prodotto
ABBKNXE001
Cod. produttore
KNXE001
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
4
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Tensione di ingresso:
35...35 V
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
Impulsivo
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm