pagina iniziale

ABB SPA - ABBKNXB0008 IPS/S 3.1.1 IP INTERFACE - KNXB0008

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKNXB0008 IPS/S 3.1.1 IP INTERFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779906517

Codice prodotto

ABBKNXB0008

Cod. produttore

KNXB0008

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipologia:

Ethernet

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

2

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7035

Trasparente:

no

Velocità di trasmissione max.:

1000000 Bd

Accoppiamento bus incluso:

Con campo per dicitura:

Con indicatore a LED:

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

63.5 mm

Il dispositivo è l’interfaccia tra il bus KNX e le reti IP per la programmazione di dispositivi KNX usando il software ETS, o per l’inoltro di telegrammi dalla o per la LAN (per es. supervisione). Per questi scopi ed eventuali altri connessioni al bus KNX che fossero necessarie, 5 Tunneling Server sono disponibili sul dispositivo. Il dispositivo utilizza il protocollo KNXnet/IP dell’associazione KNX (Tunneling). L’indirizzo IP può essere impostato in modo fisso o può essere ricevuto da un server DHCP. Ildispositivo richiede un’alimentazione esterna a 12..30 V c.c. o PoE.