ABB SPA - ABBIP3183 PROF.FINIT.DOPPIO IP31 H=1800 1PZ M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 100 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 60 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015646036780
Codice prodotto
ABBIP3183
Cod. produttore
IP3183
Produttore
ABB
Modello
Altri
Larghezza
100 mm
Altezza
1800 mm
Profondità
60 mm
Materiale
Acciaio
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
PROF.FINIT.DOPPIO IP31 H 1800 1PZ M DI AFFIANCAMENTO E ACCOPPIAMENTO PER ARMADI