ABB SPA - ABBIP3031 PROFILI FINITURA IP31 L=300 2PZ. M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 300 mm
Altezza - 60 mm
Profondità - 20 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015646036698
Codice prodotto
ABBIP3031
Cod. produttore
IP3031
Produttore
ABB
Modello
Altri
Larghezza
300 mm
Altezza
60 mm
Profondità
20 mm
Materiale
Acciaio
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
PROFILI FINITURA IP31 L 300 2PZ. M DI AFFIANCAMENTO E ACCOPPIAMENTO PER ARMADI