pagina iniziale

ABB SPA - ABBET 450 5 CT-SDE.02 TIMER YDELTA 0,3-30S 24/230VCA - ET 450 5

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBET 450 5 CT-SDE.02 TIMER YDELTA 0,3-30S 24/230VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Completo di zoccolo - no

  • Adatto al montaggio su guida DIN -

  • Montaggio frontale - no

  • Agganciabile a contattore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614346644

Codice prodotto

ABBET 450 5

Cod. produttore

ET 450 5

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Completo di zoccolo:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Montaggio frontale:

no

Agganciabile a contattore:

no

Funzione ritardo all'eccitazione:

no

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Funzione circuito stella-triangolo:

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Range temporali:

0.3...30 s

Controllo remoto possibile:

no

Adatto solo per controllo remoto:

no

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

1

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

1

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Corrente nominale:

4 A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

78 mm

Profondità:

78.5 mm

CT-SDE.02 TIMER YDELTA 0 3-30S 24 230VCA