ABB SPA - ABBET 407 5 CT-ERE.06 TIMER RITON 3-300S 24/230VCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Completo di zoccolo - no
Adatto al montaggio su guida DIN - sì
Montaggio frontale - no
Agganciabile a contattore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013614346217
Codice prodotto
ABBET 407 5
Cod. produttore
ET 407 5
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Completo di zoccolo:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Montaggio frontale:
no
Agganciabile a contattore:
no
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
no
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
no
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione generatore di impulsi:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Range temporali:
3...300 s
Controllo remoto possibile:
no
Adatto solo per controllo remoto:
no
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Corrente nominale:
4 A
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
78.5 mm