ABB SPA - ABBESB2011N14 ESB20-11N-14 12V C.C./C.A. - ESB2011N14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 220...250 V
Corrente d'esercizio nominale - 20 A
Tensione di azionamento nominale - 12...12 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Tipo di tensione di azionamento - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3471523005419
Codice prodotto
ABBESB2011N14
Cod. produttore
ESB2011N14
Produttore
ABB
Tensione d'esercizio nominale:
220...250 V
Corrente d'esercizio nominale:
20 A
Tensione di azionamento nominale:
12...12 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Carico max. lampada a incandescenza:
0 W
Carico max. della lampada fluorescente:
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
58 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Con funzione giorno/notte:
no
Senza ronzio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


