pagina iniziale

ABB SPA - ABBESB2002N01 ESB20-02N-01 24V C.C./C.A. - ESB2002N01

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBESB2002N01 ESB20-02N-01 24V C.C./C.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 220...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3471523004559

Codice prodotto

ABBESB2002N01

Cod. produttore

ESB2002N01

Produttore

ABB

Tensione d'esercizio nominale:

220...250 V

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Carico max. lampada a incandescenza:

0 W

Carico max. della lampada fluorescente:

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

0 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

0 VA

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Con funzione giorno/notte:

no

Senza ronzio:

Grado di protezione (IP):

IP20

I contattori modulari ESB20..N sono impiegati per comandare carichi monofase fino a 20 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Questi contattori sono previsti per l'uso sia in ambiente domestico che industriale. La serie ESB20..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia; • protezione integrata da massima tensione.