pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 697 3 CE4T-10R-11 EMER.MONOBL.ROTATIVO 1NA+1NC - ER 697 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 697 3 CE4T-10R-11 EMER.MONOBL.ROTATIVO 1NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500260838

Codice prodotto

ABBER 697 3

Cod. produttore

ER 697 3

Produttore

ABB

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tipo di montaggio:

Struttura

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Diametro della calotta:

40 mm

Dispositivo di comando: pulsante di arresto di emergenza, non luminoso.