pagina iniziale

ABB SPA - ABBER 692 4 CE3T-10R-02 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 2NC - ER 692 4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBER 692 4 CE3T-10R-02 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a rotazione

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Tipo di montaggio - Struttura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500260753

Codice prodotto

ABBER 692 4

Cod. produttore

ER 692 4

Produttore

ABB

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tipo di montaggio:

Struttura

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Diametro della calotta:

30 mm

CE3T-10R-02 EMER.MONOBLOCCO ROTATIVO 2NC