ABB SPA - ABBEQ 849 1 SCL-A5-80/96 SCALE PER STRUMENTI ANALOGI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Ampere
Valore iniziale della scala - 0
Fondo scala - 80
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - sì
Larghezza della scala di misura - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012542775904
Codice prodotto
ABBEQ 849 1
Cod. produttore
EQ 849 1
Produttore
ABB
Unità di misura
Ampere
Valore iniziale della scala
0
Fondo scala
80
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale
sì
Larghezza della scala di misura
96 mm
Altezza della scala di misura
96 mm
Deviazione massima della lancetta
78 °
Metodo di montaggio
Altri
SCL-A5-80 96 SCALE PER STRUMENTI ANALOGI