ABB SPA - ABBEP 122 4 PS1-4-0 BARRE COLL. X 4 MS116/132 - EP 122 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 12
Adatto per numero di apparecchi - 4
Misura di divisione - 14 mm
Sezione - 10 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MS116
EAN
4013614320583
Codice prodotto
ABBEP 122 4
Cod. produttore
EP 122 4
Produttore
ABB
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
12
Adatto per numero di apparecchi:
4
Misura di divisione:
14 mm
Sezione:
10 mm²
Lunghezza:
176.5 mm
Numero moduli DIN:
10
Corrente nominale permanente Iu:
65 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Forca
Isolato:
sì
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
100 kA
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Colore:
Grigio