pagina iniziale

ABB SPA - ABBEP 119 0 PS1-3-0 BARRE COLL. X 3 MS116/132 - EP 119 0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEP 119 0 PS1-3-0 BARRE COLL. X 3 MS116/132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 9

  • Adatto per numero di apparecchi - 3

  • Misura di divisione - 14 mm

  • Sezione - 10 mm²

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

MS116

EAN

4013614488078

Codice prodotto

ABBEP 119 0

Cod. produttore

EP 119 0

Produttore

ABB

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

9

Adatto per numero di apparecchi:

3

Misura di divisione:

14 mm

Sezione:

10 mm²

Lunghezza:

131.5 mm

Corrente nominale permanente Iu:

65 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Forca

Isolato:

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

100 kA

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Colore:

Grigio

Barre di collegamento trifase fino a 65 A