ABB SPA - ABBEP 116 6 PS1-2-0 BARRE COLL. X 2 MS116/132 - EP 116 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 6
Adatto per numero di apparecchi - 2
Misura di divisione - 14 mm
Sezione - 10 mm²
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
MS116
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
6
Adatto per numero di apparecchi:
2
Misura di divisione:
14 mm
Sezione:
10 mm²
Lunghezza:
86.5 mm
Corrente nominale permanente Iu:
65 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Forca
Isolato:
sì
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
100 kA
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
sì
Colore:
Grigio