pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 719 8 LS40M13B11 FINECORSA METALLICI 40MM - EO 719 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 719 8 LS40M13B11 FINECORSA METALLICI 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Altezza del sensore - 21 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 10 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3.1 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 2.8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522002716

Codice prodotto

ABBEO 719 8

Cod. produttore

EO 719 8

Produttore

ABB

Diametro del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

21 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3.1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2.8 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

LS40M13B11 FINECORSA METALLICI 40MM