pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 713 1 LS40P54B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM - EO 713 1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 713 1 LS40P54B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 10 A

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Uscita elettronica - no

  • Apertura forzata -

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522002112

Codice prodotto

ABBEO 713 1

Cod. produttore

EO 713 1

Produttore

ABB

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

10 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia di azionamento:

Leva a rullo regolabile

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

30...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

LS40P54B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM