pagina iniziale

ABB SPA - ABBEO 707 3 LS40P41B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM - EO 707 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEO 707 3 LS40P41B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 10 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 2.8 A

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522001696

Codice prodotto

ABBEO 707 3

Cod. produttore

EO 707 3

Produttore

ABB

Larghezza del sensore:

40 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2.8 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

LS40P41B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM