ABB SPA - ABBEO 705 7 LS40P13B11 FINECORSA IN PLASTICA 40MM - EO 705 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 84 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3471522001450
Codice prodotto
ABBEO 705 7
Cod. produttore
EO 705 7
Produttore
ABB
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
84 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
10 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Grado di protezione (IP):
IP65