pagina iniziale

ABB SPA - ABBEJ 109 8 6541-83 COPER TERM 6109/08 ALL/ARG - EJ 109 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEJ 109 8 6541-83 COPER TERM 6109/08 ALL/ARG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Altro

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Senza

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Altro

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

9006

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Copritasto per serie civili ABB tipo/modello 6541-83 COPERTURA TERMST 6109 08 AL ARG