ABB SPA - ABBEG 521 7 FRZ-90/96 FREQUENZIMETRO SCALA A 90
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 230...230 V
Frequenza misurabile - 35...400 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8012542555803
Codice prodotto
ABBEG 521 7
Cod. produttore
EG 521 7
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Con morsetti estraibili
no
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Tensione misurabile
230...230 V
Frequenza misurabile
35...400 Hz
Larghezza
96 mm
Altezza
96 mm
Profondità
53 mm
Frequenzimetro con scala a 90° 45-65Hz (Dim.96x96mm)