ABB SPA - ABBEG 520 9 FRZ-90/72 FREQUENZIMETRO SCALA A 90
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 230...230 V
Frequenza misurabile - 35...400 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8012542555704
Codice prodotto
ABBEG 520 9
Cod. produttore
EG 520 9
Produttore
ABB
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Con morsetti estraibili
no
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Tensione misurabile
230...230 V
Frequenza misurabile
35...400 Hz
Larghezza
72 mm
Altezza
72 mm
Profondità
53 mm
Relè di controllo frequenza ABB tipo/modello FRZ-90 72 FREQUENZIMETRO SCALA A 90