ABB SPA - ABBEG 444 2 AMT1-A5/96 AMPEROMETRI ANALOGICI CA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...10000 A
Collegato con trasformatore - sì
Classe di precisione - 1.5
Potenza dissipata - 0.8 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8012542549208
Codice prodotto
ABBEG 444 2
Cod. produttore
EG 444 2
Produttore
ABB
Portata:
0...10000 A
Collegato con trasformatore:
sì
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
0.8 W
Tipo di tensione:
AC
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
sì
Calibrato:
sì
Modello:
Montaggio a pannello
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no