ABB SPA - ABBEG 403 8 HMT1 230V CA CONTAORE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Modello - Analogico
Campo di conteggio - 99999 h
Funzione reset - Nessuno
Visualizzazione di esecuzione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542030508
Codice prodotto
ABBEG 403 8
Cod. produttore
EG 403 8
Produttore
ABB
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Modello
Analogico
Campo di conteggio
99999 h
Funzione reset
Nessuno
Visualizzazione di esecuzione
sì
Numero di cifre
6
Tensione di ingresso
230...230 V
Tipo di tensione
AC
Frequenza della tensione di ingresso
50...50 Hz
Tipo di azionamento
Sincronizzato in rete
Possibile imprecisione giornaliera
432 s
Larghezza
35 mm
Altezza
85 mm
Larghezza in numero di moduli
2
Profondità di incasso
58 mm
Grado di protezione (IP)
Altri
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
I contaore elettromeccanici sono adatti per il conteggio dei tempi di servizio, di stand-by e di fermo macchina, in impianti industriali e in applicazioni commerciali e residenziali. sono senza reset.