pagina iniziale

ABB SPA - ABBEG 273 5 AMT1-A1/72 AMPEROMETRI ANALOGICI CA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEG 273 5 AMT1-A1/72 AMPEROMETRI ANALOGICI CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...10000 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Potenza dissipata - 0.7 W

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542546504

Codice prodotto

ABBEG 273 5

Cod. produttore

EG 273 5

Produttore

ABB

Portata:

0...10000 A

Collegato con trasformatore:

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

0.7 W

Tipo di tensione:

AC

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Calibrato:

Modello:

Montaggio a pannello

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

Amperometro in c.a. (1In) senza scala per scale SCL-A1/72 (Dim.72x72)