ABB SPA - ABBEG 107 5 HMT11 DOPPIO CONTAORE 220V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Modello - Digitale
Campo di conteggio - 99999.9 h
Funzione reset - Nessuno
Visualizzazione di esecuzione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542030607
Codice prodotto
ABBEG 107 5
Cod. produttore
EG 107 5
Produttore
ABB
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Modello
Digitale
Campo di conteggio
99999.9 h
Funzione reset
Nessuno
Visualizzazione di esecuzione
sì
Numero di cifre
6
Tensione di ingresso
230...230 V
Tipo di tensione
AC
Frequenza della tensione di ingresso
50...50 Hz
Tipo di azionamento
Sincronizzato in rete
Possibile imprecisione giornaliera
144 s
Larghezza
58 mm
Altezza
35 mm
Larghezza in numero di moduli
2
Profondità di incasso
85 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Contaore elettromeccanico HMT Con indicatore a 7 cifre (99.999,99), due moduli, senza reset. Versione dotato di doppio display elettromeccanico.