pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 324 8 OXS6X180 ALBERO 180MM - EE 324 8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 324 8 OXS6X180 ALBERO 180MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 180 mm

  • Altezza della sezione - 6 mm

  • Larghezza della sezione - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

OT

EAN

6417019365831

Codice prodotto

ABBEE 324 8

Cod. produttore

EE 324 8

Produttore

ABB

Lunghezza:

180 mm

Altezza della sezione:

6 mm

Larghezza della sezione:

6 mm

Albero per maniglie rinviate a manovra rotativa