ABB SPA - ABBEE 322 2 OXS6X130 ALBERO 130MM - EE 322 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 130 mm
Altezza della sezione - 6 mm
Larghezza della sezione - 6 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
OT
EAN
6417019365770
Codice prodotto
ABBEE 322 2
Cod. produttore
EE 322 2
Produttore
ABB
Lunghezza:
130 mm
Altezza della sezione:
6 mm
Larghezza della sezione:
6 mm
Albero per maniglie rinviate a manovra rotativa


