pagina iniziale

ABB SPA - ABBEE 320 6 OXS6X85 ALBERO 85MM - EE 320 6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEE 320 6 OXS6X85 ALBERO 85MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 85 mm

  • Altezza della sezione - 6 mm

  • Larghezza della sezione - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019365718

Codice prodotto

ABBEE 320 6

Cod. produttore

EE 320 6

Produttore

ABB

Lunghezza:

85 mm

Altezza della sezione:

6 mm

Larghezza della sezione:

6 mm

Albero per maniglie rinviate a manovra rotativa