pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 910 6 ER/U1.1 RELE' ELETTRONICO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 910 6 ER/U1.1 RELE' ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779497251

Codice prodotto

ABBEC 910 6

Cod. produttore

EC 910 6

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite:

1

Modulo bus rimovibile:

Tensione di commutazione / uscita:

24...230 V

Con funzione protezione valvola:

no

Interruttore / Commutazione manuale:

no

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

1.2 A

Corrente max. di uscita:

0.5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

20 mm

ER U1.1 RELE ELETTRONICO PER SISTEMI BUS