ABB SPA - ABBEC 868 6 6190/45 SENSORE LUMIN PER STAZIONE METEO - EC 868 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fotocellula
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Supporto disponibile IFTTT - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011395988527
Codice prodotto
ABBEC 868 6
Cod. produttore
EC 868 6
Produttore
ABB
Tipologia:
Fotocellula
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Larghezza:
58 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
35 mm


