pagina iniziale

ABB SPA - ABBEC 865 2 6190/42 SENSORE TEMPERAT PER STAZ METEO - EC 865 2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 865 2 6190/42 SENSORE TEMPERAT PER STAZ METEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Morsetto

  • Intervallo di misura - -30...-30 °C

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza del cavo di collegamento - 100 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395988466

Codice prodotto

ABBEC 865 2

Cod. produttore

EC 865 2

Produttore

ABB

Tipologia:

Morsetto

Intervallo di misura:

-30...-30 °C

Materiale:

Plastica

Lunghezza del cavo di collegamento:

100 m

Sonda di temperatura ABB tipo/modello 6190 42 SENSORE TEMPERAT PER STAZ METEO