ABB SPA - ABBEC 513 8 ST/K 1.1 AZIONAMENTO PER VALVOLE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779630221
Codice prodotto
ABBEC 513 8
Cod. produttore
EC 513 8
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX
sì
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale
no
Metodo di montaggio
Altri
Accoppiatore bus incluso
sì
Termostato con regolazione continua integrato
no
Tasti per il comando manuale
no
Con indicazione di temperatura e posizione
sì
Funzione master / slave
no
Numero di ingressi digitali
2
Tensione nominale
30 V
Tensione di alimentazione attraverso il bus
sì
Grado di protezione (IP)
IP21
ST K 1.1 AZIONAMENTO PER VALVOLE PER SISTEMI BUS