ABB SPA - ABBEA 414 1 TSM TRASFORMATORE CON SUONERIA INCORPORA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tensione secondaria 2 - 12 V
Tensione secondaria 3 - 12 V
Max. dissipazione di potenza - 5.5 W
Confezione
1 PZ
EAN
8012542007005
Codice prodotto
ABBEA 414 1
Cod. produttore
EA 414 1
Produttore
ABB
Tensione primaria
230 V
Tensione secondaria 1
12 V
Tensione secondaria 2
12 V
Tensione secondaria 3
12 V
Max. dissipazione di potenza
5.5 W
Tipo di trasformatore
Trasformatore standard per campanelli
Montaggio superficiale
no
Installabile a incasso
no
Adatto per montaggio modulare
sì
Lunghezza
65 mm
Larghezza
35 mm
Altezza
85 mm
Larghezza in numero di moduli
2
Protezione corto-circuito
no
Protezione termica
no
Con interruttore di accensione/spegnimento
no
Tensione: primario 230 Vc.a. - secondario 12 Vc.a. (TSM), 24 Vc.a. (TSR) Morsetti protetti 10 mm². TSM Suoneria elettronica bitonale con trasformatore incorporato (da 10VA).