pagina iniziale

ABB SPA - ABBCRS230VADC1CRS CR-S230VADC1CRS BASE + REL? ESTR. 6 MM - CRS230VADC1CRS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCRS230VADC1CRS CR-S230VADC1CRS BASE + REL? ESTR. 6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Apparecchio completo con base -

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614499364

Codice prodotto

ABBCRS230VADC1CRS

Cod. produttore

CRS230VADC1CRS

Produttore

ABB

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Apparecchio completo con base:

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Con contatti forzati:

no

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Corrente nominale:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

6.3 mm

Altezza:

76.4 mm

Profondità:

88.5 mm

I relè di interfaccia a plug-in della serie CR-S sono utilizzati per isolamento elettrico, amplificazione e accoppiamento di segnale tra i dispositivi elettronici di controllo, come PLC, personal computer, sistemi fieldbus e il livello del sensore/attuatore. La serie CR-S combina la flessibilità di un sistema modulare e la capacità di commutare alte correnti pur con dimensioni ridotte, per un uso ideale in condizioni di spazio limitato