ABB SPA - ABBCPDRU CP-D RU MODULO RIDONDANZA IN 2X5A - CPDRU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
1a tensione d'uscita - 24...24 V
2a tensione d'uscita - 0...0 V
3a tensione d'uscita - 0...0 V
Max. corrente d'uscita 1 - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
579 kg CO₂eq
EAN
4016779845267
Codice prodotto
ABBCPDRU
Cod. produttore
CPDRU
Produttore
ABB
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
1a tensione d'uscita:
24...24 V
2a tensione d'uscita:
0...0 V
3a tensione d'uscita:
0...0 V
Max. corrente d'uscita 1:
10 A
Max. corrente d'uscita 2:
0 A
Max. corrente d'uscita 3:
0 A
Tensione d'uscita regolabile:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
0 V
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale corrente d'uscita 2:
0 A
Valore nominale corrente d'uscita 3:
0 A
Resistente a corto circuito:
sì
Tensione di alimentazione nominale DC:
9...35 V
Tensione d'uscita regolata:
sì
Assorbimento di potenza:
5 VA
Stabilizzato:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Numero moduli DIN:
2
Larghezza di montaggio:
35 mm
Altezza della parte incassata:
91 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
91 mm
Profondità:
56.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1


