pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVNV-P296 RACCORDO DN36 PG29 PA6 BK IP68 - BVNV-P296

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVNV-P296 RACCORDO DN36 PG29 PA6 BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030231056

Codice prodotto

ABBBVNV-P296

Cod. produttore

BVNV-P296

Produttore

ABB

Diametro nominale:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

PG29

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza totale:

67.5 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Raccordi dritti con filettatura PG in poliammide, per sistemi di protezione dei cavi in un’ampia gamma di applicazioni. Versione IP68