pagina iniziale

ABB SPA - ABBBVND-P070GT-8 RACCORDO DN10 PG7 PA6 BK IP66 - BVND-P070GT-8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBVND-P070GT-8 RACCORDO  DN10 PG7 PA6 BK IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7630030213663

Codice prodotto

ABBBVND-P070GT-8

Cod. produttore

BVND-P070GT-8

Produttore

ABB

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

PG7

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Lunghezza totale:

33.5 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Raccordi dritti con filettatura PG in poliammide, per sistemi di protezione dei cavi in un’ampia gamma di applicazioni. Versione IP66