pagina iniziale

ABB SPA - ABBBF2502 N.2 BARRE FLESS. 20X5MM 400A L=2M - BF2502

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBF2502 N.2 BARRE FLESS. 20X5MM 400A L=2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 400 A

  • Tipologia - Piatto

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646001719

Codice prodotto

ABBBF2502

Cod. produttore

BF2502

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

400 A

Tipologia:

Piatto

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

20 mm

Altezza:

5 mm

Flessibile:

Barra flessibile isolata in materiale autoestinguente