pagina iniziale

ABB SPA - ABBBCG-M404 PRESSACAVO M40 22-32 OTT.NICH. F.8MM - BCG-M404

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBBCG-M404 PRESSACAVO M40 22-32 OTT.NICH. F.8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Apertura chiave - 50 mm

  • Misura angolare dell'esagono - 55.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5415022427783

Codice prodotto

ABBBCG-M404

Cod. produttore

BCG-M404

Produttore

ABB

Tipo di filettatura:

Metrico

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Apertura chiave:

50 mm

Misura angolare dell'esagono:

55.5 mm

Per diametro cavo:

22...32 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Pressacavo ABB - serie/ modello ABBBCG-M404 - - PRESSACAVO M40 22-32 OTT.NICH. F.8MM