pagina iniziale

ABB SPA - ABBAL21/PG16/C90/BL RACC.90G FISSO NC21 PG16 PA66 BK - AL21/PG16/C90/BL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAL21/PG16/C90/BL RACC.90G FISSO NC21 PG16 PA66 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963012839

Codice prodotto

ABBAL21/PG16/C90/BL

Cod. produttore

AL21/PG16/C90/BL

Produttore

ABB

Diametro nominale:

21 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Angolo a 90°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Raccordo a scatto

Tipo di filettatura:

Altro

Dimensione di collegamento filettatura:

PG16

Lunghezza della filettatura:

11.5 mm

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

RACC.90G FISSO NC21 PG16 PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA