pagina iniziale

ABB SPA - ABBA556545 PS 2/48/16H BARRETTA 2F 48 MODULI SEZ. 6 - A556545

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA556545 PS 2/48/16H BARRETTA 2F 48 MODULI SEZ. 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Numero di poli - 48

  • Adatto per numero di apparecchi - 24

  • Misura di divisione - 17.6 mm

  • Sezione - 16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779556545

Codice prodotto

ABBA556545

Cod. produttore

A556545

Produttore

ABB

Numero di fasi:

2

Numero di poli:

48

Adatto per numero di apparecchi:

24

Misura di divisione:

17.6 mm

Sezione:

16 mm²

Lunghezza:

1046 mm

Numero moduli DIN:

60

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Tensione impulsiva nominale:

4.5 kV

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

25 kA

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

Colore:

Grigio

MORSETTO SERIE PS 2 48 16H BARRETTA 2F 48 MODULI SEZ. 6 DI COLLEGAMENTO