pagina iniziale

ABB SPA - ABBA556521 PS 2/12 BARRETTA DUE FASI 12 MOD. SEZ.10

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBA556521 PS 2/12 BARRETTA DUE FASI 12 MOD. SEZ.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 12

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 214 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779556521

Codice prodotto

ABBA556521

Cod. produttore

A556521

Produttore

ABB

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

12

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

214 mm

Adatto per numero di dispositivi:

6

Passo modulare:

17.6 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

25 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

25 kA

MORSETTO SERIE PS 2 12 BARRETTA DUE FASI 12 MOD. SEZ.10 DI COLLEGAMENTO