pagina iniziale

ABB SPA - ABB5354 RACC.90G NC32 1 NPT ACC.ZINC. - 5354

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB5354 RACC.90G NC32 1 NPT ACC.ZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5414363075790

Codice prodotto

ABB5354

Cod. produttore

5354

Produttore

ABB

Diametro nominale:

32 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Tipologia:

Angolo a 90°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

NPT

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Altro

Protezione della superficie:

Cromato

Minimo diametro interno del flessibile:

25 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva FI:

no

RACC.90G NC32 1 NPT ACC.ZINC.