ABB SPA - ABB4TBO781937C0100 APO 71 CASSETTA TESTA-CAVO RAL7035
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio affiancato all'armadio - sì
Montaggio sopra l'armadio - no
Montaggio sotto l'armadio - no
Sezione max. del cavo di alimentazione - 4417 mm²
Collegamento - Morsetto
Confezione
1 PZ
EAN
5411815246241
Codice prodotto
ABB4TBO781937C0100
Cod. produttore
4TBO781937C0100
Produttore
ABB
Montaggio affiancato all'armadio
sì
Montaggio sopra l'armadio
no
Montaggio sotto l'armadio
no
Sezione max. del cavo di alimentazione
4417 mm²
Collegamento
Morsetto
Grado di protezione (IP)
IP43
Altezza
302 mm
Larghezza
372 mm
Profondità
130 mm
APO 71 CASSETTA TESTA-CAVO RAL7035 ARMADI